Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAUTERJUNG Teigschneider 18/10 NC, 7 glatte Messer, Länge: 250 mm, ø: 90 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu LAUTERJUNG Teigschneider 18/10 NC, 7 glatte Messer, Länge: 250 mm, ø: 90 mm
Produktbild zu LAUTERJUNG Teigschneider 18/10 NC, 7 glatte Messer, Länge: 250 mm, ø: 90 mm
Logo zu LAUTERJUNG Teigschneider 18/10 NC, 7 glatte Messer, Länge: 250 mm, ø: 90 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227756217
Hersteller:
     H. & F. Lauterjung
Herst.-Nr.:
     28408
EAN/GTIN:
     4005369284081
Suchbegriffe:
Teig-Schneider
Teigschneider
teigschneider
LAUTERJUNG Teigschneider 18/10 NC, 7 glatte Messer, Länge: 250 mm, ø: 90 mm

verstellbar von 10 mm bis 120 mm Schnittbreite

Weitere Informationen:
EAN Stück:
4005369284081
Länge:
250 mm
ø:
90 mm
Material:
Edelstahl
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 112,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,45*
€ 167,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,12*
€ 165,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,19*
€ 163,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,88*
€ 155,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,99*
€ 134,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.