Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PINTINOX »Amerika« Limolöffel 6-tlg., Länge: 220 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu PINTINOX »Amerika« Limolöffel 6-tlg., Länge: 220 mm
Produktbild zu PINTINOX »Amerika« Limolöffel 6-tlg., Länge: 220 mm
Logo zu PINTINOX »Amerika« Limolöffel 6-tlg., Länge: 220 mm
Logo zu PINTINOX »Amerika« Limolöffel 6-tlg., Länge: 220 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227725565
Hersteller:
     Pinti Inox
Herst.-Nr.:
     2240C636
EAN/GTIN:
     8007163189292
Suchbegriffe:
Bar-Löffel
Barlöffel
Cocktail-Löffel
Cocktaillöffel
PINTINOX »Amerika« Limolöffel 6-tlg., Länge: 220 mm

18/10 NC, Materialstärke: 2,5 mm

Weitere Informationen:
EAN Stück:
8007163189292
Länge:
220 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.