Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PINTINOX Kartoffelstampfer Edelstahl, Länge: 300 mm, Breite: 105 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu PINTINOX Kartoffelstampfer Edelstahl, Länge: 300 mm, Breite: 105 mm
Produktbild zu PINTINOX Kartoffelstampfer Edelstahl, Länge: 300 mm, Breite: 105 mm
Logo zu PINTINOX Kartoffelstampfer Edelstahl, Länge: 300 mm, Breite: 105 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227725310
Hersteller:
     Pinti Inox
Herst.-Nr.:
     78000549
EAN/GTIN:
     8007163061017
Suchbegriffe:
Kartoffel-Stampfer
Kartoffelstampfer
kartoffelstampfer
PINTINOX Kartoffelstampfer Edelstahl, Länge: 300 mm, Breite: 105 mm

Weitere Informationen:
Breite:
105 mm
EAN Stück:
8007163061017
Länge:
300 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.