Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PADERNO Großküchensieb Edelstahl rostfrei, Länge: 600 mm, ø: 260 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu PADERNO Großküchensieb Edelstahl rostfrei, Länge: 600 mm, ø: 260 mm
Produktbild zu PADERNO Großküchensieb Edelstahl rostfrei, Länge: 600 mm, ø: 260 mm
Logo zu PADERNO Großküchensieb Edelstahl rostfrei, Länge: 600 mm, ø: 260 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227707461
Hersteller:
     PADERNO
Herst.-Nr.:
     12622-26
EAN/GTIN:
     8014808797156
Suchbegriffe:
Draht-Küchensieb
Drahtseiher
Großküchensieb
Haushaltsieb
PADERNO Großküchensieb Edelstahl rostfrei, Länge: 600 mm, ø: 260 mm

Weitere Informationen:
EAN Stück:
8014808797156
Länge:
600 mm
ø:
260 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.