Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PADERNO Großküchensieb Edelstahl rostfrei, Länge: 420 mm, ø: 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu PADERNO Großküchensieb Edelstahl rostfrei, Länge: 420 mm, ø: 200 mm
Produktbild zu PADERNO Großküchensieb Edelstahl rostfrei, Länge: 420 mm, ø: 200 mm
Logo zu PADERNO Großküchensieb Edelstahl rostfrei, Länge: 420 mm, ø: 200 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227707460
Hersteller:
     PADERNO
Herst.-Nr.:
     12622-20
EAN/GTIN:
     8014808797132
Suchbegriffe:
Draht-Küchensieb
Drahtseiher
Großküchensieb
Haushaltsieb
PADERNO Großküchensieb Edelstahl rostfrei, Länge: 420 mm, ø: 200 mm

Weitere Informationen:
EAN Stück:
8014808797132
Länge:
420 mm
ø:
200 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.