Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PADERNO Eimer 18/10 NC mit Skala und Bodenreifen, Inhalt: 15,00 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu PADERNO Eimer 18/10 NC mit Skala und Bodenreifen, Inhalt: 15,00 Liter
Produktbild zu PADERNO Eimer 18/10 NC mit Skala und Bodenreifen, Inhalt: 15,00 Liter
Logo zu PADERNO Eimer 18/10 NC mit Skala und Bodenreifen, Inhalt: 15,00 Liter
Artikel-Nr.:
     3391-227707091
Hersteller:
     PADERNO
Herst.-Nr.:
     41961-15
EAN/GTIN:
     7392244231030
Suchbegriffe:
Edelstahl-Eimer
Edelstahleimer
edelstahl-eimer 15l
edelstahl eimer
PADERNO Eimer 18/10 NC mit Skala und Bodenreifen, Inhalt: 15,00 Liter

Weitere Informationen:
EAN Stück:
7392244231030
Inhalt:
15 l
ø:
330 mm
Höhe:
330 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Kübel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,04*
€ 144,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,32*
€ 143,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,56*
€ 136,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,00*
€ 132,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,11*
€ 113,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.