Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUJADAS »Ergos« Bratpfanne Edelstahl beschichtet, Sandwichboden, ø: 280 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu PUJADAS »Ergos« Bratpfanne Edelstahl beschichtet, Sandwichboden, ø: 280 mm
Produktbild zu PUJADAS »Ergos« Bratpfanne Edelstahl beschichtet, Sandwichboden, ø: 280 mm
Anwendungsbild zu PUJADAS »Ergos« Bratpfanne Edelstahl beschichtet, Sandwichboden, ø: 280 mm
Symbol zu PUJADAS »Ergos« Bratpfanne Edelstahl beschichtet, Sandwichboden, ø: 280 mm
Symbol zu PUJADAS »Ergos« Bratpfanne Edelstahl beschichtet, Sandwichboden, ø: 280 mm
Symbol zu PUJADAS »Ergos« Bratpfanne Edelstahl beschichtet, Sandwichboden, ø: 280 mm
Symbol zu PUJADAS »Ergos« Bratpfanne Edelstahl beschichtet, Sandwichboden, ø: 280 mm
Logo zu PUJADAS »Ergos« Bratpfanne Edelstahl beschichtet, Sandwichboden, ø: 280 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227705004
Hersteller:
     PUJADAS
Herst.-Nr.:
     P220028
EAN/GTIN:
     8421661220286
Suchbegriffe:
Antihaftbeschichtete Pfanne
Beschichtete Pfanne
Bratpfanne (Antihaft)
Bratpfanne (Edelstahl)
PUJADAS »Ergos« Bratpfanne Edelstahl beschichtet, Sandwichboden, ø: 280 mm

»Ergos«
für Induktionsherd geeignet, extrem harte Beschichtung

Weitere Informationen:
EAN Stück:
8421661220286
ø:
280 mm
Höhe:
55 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,69*
€ 79,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,16*
€ 76,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,01*
€ 76,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,30*
€ 63,43
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PUJADAS
P301165
ab € 7,95*
Sonstiges
PUJADAS
P239536
ab € 113,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.