Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMT GASTROGUSS Bratpfanne eckig, induktionsgeeignet, Länge: 280 mm, BBQ-Muster


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu AMT GASTROGUSS Bratpfanne eckig, induktionsgeeignet, Länge: 280 mm, BBQ-Muster
Produktbild zu AMT GASTROGUSS Bratpfanne eckig, induktionsgeeignet, Länge: 280 mm, BBQ-Muster
Anwendungsbild zu AMT GASTROGUSS Bratpfanne eckig, induktionsgeeignet, Länge: 280 mm, BBQ-Muster
Anwendungsbild zu AMT GASTROGUSS Bratpfanne eckig, induktionsgeeignet, Länge: 280 mm, BBQ-Muster
Anwendungsbild zu AMT GASTROGUSS Bratpfanne eckig, induktionsgeeignet, Länge: 280 mm, BBQ-Muster
Anwendungsbild zu AMT GASTROGUSS Bratpfanne eckig, induktionsgeeignet, Länge: 280 mm, BBQ-Muster
Symbol zu AMT GASTROGUSS Bratpfanne eckig, induktionsgeeignet, Länge: 280 mm, BBQ-Muster
Symbol zu AMT GASTROGUSS Bratpfanne eckig, induktionsgeeignet, Länge: 280 mm, BBQ-Muster
Symbol zu AMT GASTROGUSS Bratpfanne eckig, induktionsgeeignet, Länge: 280 mm, BBQ-Muster
Symbol zu AMT GASTROGUSS Bratpfanne eckig, induktionsgeeignet, Länge: 280 mm, BBQ-Muster
Logo zu AMT GASTROGUSS Bratpfanne eckig, induktionsgeeignet, Länge: 280 mm, BBQ-Muster
Logo zu AMT GASTROGUSS Bratpfanne eckig, induktionsgeeignet, Länge: 280 mm, BBQ-Muster
Artikel-Nr.:
     3391-227704772
Hersteller:
     AMT GASTROGUSS
Herst.-Nr.:
     I-E285BBQ-Z20B
EAN/GTIN:
     4250194627699
Suchbegriffe:
Alu-Gusspfanne
Alu-Pfanne
Aluminium-Pfanne
Aluminiumpfanne
AMT GASTROGUSS Bratpfanne eckig, induktionsgeeignet, Länge: 280 mm, BBQ-Muster

Fortschrittlich beschichtet

Antihaftveredelung.
Antihaftschicht aus einzigartigen Lotan®-Spezialversiegelung mit Verstärkung durch keramische Bestandteile.
Verstärkungsschicht mit Keramikpartikeln.
Sorgt für langanhaltende Abriebfestigkeit im harten Dauereinsatz, auch unter Profibedingungen in Großküchen.
Anti-Korrosionsschicht.
Gegen aggressive Reinigungsmittel, Fruchtsäuren und Essig als optimaler Korrosionsschutz. Schützt das Aluminium wirksam vor Korrosion.
Handgegossener Alugusskörper.
Mit Hochleistungs-Strahlgut vorbehandelte Oberfläche, hierdurch 12-fach vergrößerte Oberfläche für beste Haftung der nachfolgenden Schichten.

Praktisches ergonomisches Design. Die Vorteile auf einen Blick:
  • innovatives Produkt
  • platzsparend
  • kindersicheres Kochen
  • basierend auf AMT-Patent


Weitere Informationen:
EAN Stück:
4250194627699
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Länge:
280 mm
Höhe:
50 mm
Ausführung 2:
BBQ-Muster
Ausführung:
mit abnehmbarem Stiel
Breite:
280 mm
Material:
Aluguss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,78*
€ 118,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,22*
€ 118,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,11*
€ 117,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,46*
€ 117,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,95*
€ 97,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.