Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOLA Salatlöffel 18/10 Edelstahl, voll, Länge: 380 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SOLA Salatlöffel 18/10 Edelstahl, voll, Länge: 380 mm
Produktbild zu SOLA Salatlöffel 18/10 Edelstahl, voll, Länge: 380 mm
Logo zu SOLA Salatlöffel 18/10 Edelstahl, voll, Länge: 380 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227704201
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     131573
EAN/GTIN:
     7640147496354
Suchbegriffe:
Gemüselöffel
Kartoffellöffel
Reislöffel
Salatlöffel
SOLA Salatlöffel 18/10 Edelstahl, voll, Länge: 380 mm

»XXL«

Weitere Informationen:
EAN Stück:
7640147496354
Ausführung:
voll
Länge:
380 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Servierlöffel, Vorlegelöffel, gemüselöffel edelstahl, gemüselöffel, Buffettbesteck
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.