Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONTACTO Bonschiene, Höhe: 100 mm, Länge: 610 mm, Tiefe: 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu CONTACTO Bonschiene, Höhe: 100 mm, Länge: 610 mm, Tiefe: 20 mm
Produktbild zu CONTACTO Bonschiene, Höhe: 100 mm, Länge: 610 mm, Tiefe: 20 mm
Logo zu CONTACTO Bonschiene, Höhe: 100 mm, Länge: 610 mm, Tiefe: 20 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227703184
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7530/061
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bonleiste
Bonschiene
Zettelleiste
Zettelschiene
CONTACTO Bonschiene, Höhe: 100 mm, Länge: 610 mm, Tiefe: 20 mm

aus Edelstahl 18/0, mit Kugel-Klemmsystem, zur Wandmontage, auch mit Pinboard-Magneten nutzbar

Weitere Informationen:
Länge:
610 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Tiefe:
20 mm
Höhe:
100 mm
Material:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: bonleiste 61cm, bonleiste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.