Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERNDORF »Swing« Kaffeelöffel, Länge: 135 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu BERNDORF »Swing« Kaffeelöffel, Länge: 135 mm
Produktbild zu BERNDORF »Swing« Kaffeelöffel, Länge: 135 mm
Anwendungsbild zu BERNDORF »Swing« Kaffeelöffel, Länge: 135 mm
Logo zu BERNDORF »Swing« Kaffeelöffel, Länge: 135 mm
Logo zu BERNDORF »Swing« Kaffeelöffel, Länge: 135 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227702208
Hersteller:
     Berndorf Besteck-Tafelgeräte
Herst.-Nr.:
     160037100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaffeelöffel
Teelöffel
berndorf kaffeelöffel
kaffeelöffel
BERNDORF »Swing« Kaffeelöffel, Länge: 135 mm

18/10 NC, Materialstärke: 2,5 mm

Weitere Informationen:
EAN Stück:
9004335044983
Länge:
135 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 1,91* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,68*
€ 37,6992
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,12008*
€ 37,0329
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,34*
€ 34,9146
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,22004*
€ 33,58185
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,81*
€ 33,0939
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,92*
€ 27,2748
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.