Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERNDORF »Carina« Mokkalöffel, Länge: 115 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu BERNDORF »Carina« Mokkalöffel, Länge: 115 mm
Produktbild zu BERNDORF »Carina« Mokkalöffel, Länge: 115 mm
Anwendungsbild zu BERNDORF »Carina« Mokkalöffel, Länge: 115 mm
Logo zu BERNDORF »Carina« Mokkalöffel, Länge: 115 mm
Logo zu BERNDORF »Carina« Mokkalöffel, Länge: 115 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227702161
Hersteller:
     Berndorf Besteck-Tafelgeräte
Herst.-Nr.:
     725040100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Espressolöffel
Moccalöffel
Mokkalöffel
espressolöffel
BERNDORF »Carina« Mokkalöffel, Länge: 115 mm

18/10 NC, Materialstärke: 2,5 mm

Weitere Informationen:
EAN Stück:
9004335004673
Länge:
115 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,56004*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 2,04667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,05*
€ 40,5195
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,72*
€ 40,1268
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,23*
€ 37,1637
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,45*
€ 36,2355
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,07008*
€ 35,7834
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,56004*
€ 29,22645
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.