Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERNDORF »Carina« Kaffeelöffel, Länge: 142 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu BERNDORF »Carina« Kaffeelöffel, Länge: 142 mm
Produktbild zu BERNDORF »Carina« Kaffeelöffel, Länge: 142 mm
Anwendungsbild zu BERNDORF »Carina« Kaffeelöffel, Länge: 142 mm
Logo zu BERNDORF »Carina« Kaffeelöffel, Länge: 142 mm
Logo zu BERNDORF »Carina« Kaffeelöffel, Länge: 142 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227702160
Hersteller:
     Berndorf Besteck-Tafelgeräte
Herst.-Nr.:
     725037100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaffeelöffel
Teelöffel
kaffeelöffel
BERNDORF »Carina« Kaffeelöffel, Länge: 142 mm

18/10 NC, Materialstärke: 2,5 mm

Weitere Informationen:
EAN Stück:
9004335004666
Länge:
142 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,70004*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 2,39167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,39*
€ 46,8741
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,97004*
€ 45,18435
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,24*
€ 43,1256
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,46*
€ 42,1974
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,84008*
€ 41,4597
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,70004*
€ 34,15305
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.