Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERNDORF »Carina« Tafellöffel, Länge: 200 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu BERNDORF »Carina« Tafellöffel, Länge: 200 mm
Produktbild zu BERNDORF »Carina« Tafellöffel, Länge: 200 mm
Anwendungsbild zu BERNDORF »Carina« Tafellöffel, Länge: 200 mm
Logo zu BERNDORF »Carina« Tafellöffel, Länge: 200 mm
Logo zu BERNDORF »Carina« Tafellöffel, Länge: 200 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227702156
Hersteller:
     Berndorf Besteck-Tafelgeräte
Herst.-Nr.:
     725001100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Esslöffel
Menülöffel
Suppenlöffel
Tafellöffel
BERNDORF »Carina« Tafellöffel, Länge: 200 mm

18/10 NC, Materialstärke: 2,5 mm

Weitere Informationen:
EAN Stück:
9004335004574
Länge:
200 mm
Material:
Edelstahl
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Weitere Suchbegriffe: esslöffel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,46008*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 3,03834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,63*
€ 57,8697
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 47,58*
€ 56,6202
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,44004*
€ 54,07365
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,77008*
€ 53,2764
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 43,68*
€ 51,9792
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,46008*
€ 43,3875
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.