Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CARLISLE Aufsatz zu Grundkorb, Höhe: 44 mm, Länge: 500 mm, Breite: 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu CARLISLE Aufsatz zu Grundkorb, Höhe: 44 mm, Länge: 500 mm, Breite: 500 mm
Produktbild zu CARLISLE Aufsatz zu Grundkorb, Höhe: 44 mm, Länge: 500 mm, Breite: 500 mm
Anwendungsbild zu CARLISLE Aufsatz zu Grundkorb, Höhe: 44 mm, Länge: 500 mm, Breite: 500 mm
Logo zu CARLISLE Aufsatz zu Grundkorb, Höhe: 44 mm, Länge: 500 mm, Breite: 500 mm
Logo zu CARLISLE Aufsatz zu Grundkorb, Höhe: 44 mm, Länge: 500 mm, Breite: 500 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227701604
Hersteller:
     Carlisle Foodservice
Herst.-Nr.:
     RE 16
EAN/GTIN:
     0077838219164
CARLISLE Aufsatz zu Grundkorb, Höhe: 44 mm, Länge: 500 mm, Breite: 500 mm

Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
EAN Stück:
77838219164
Höhe:
44 mm
Länge:
500 mm
Fächeranzahl:
16
Material:
Kunststoff
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Innenhöhe:
39 mm
Fächer:
113x113 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
7
€ 4,95*
ab € 14,75*
€ 20,14*
Lager 3391
12
€ 9,90*
ab € 14,90*
€ 20,35*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Carlisle Foodservice
RG1614
ab € 28,46*
Sonstiges
Carlisle Foodservice
RE2514
ab € 15,25*
Sonstiges
Carlisle Foodservice
RC16-114
ab € 36,81*
Sonstiges
Carlisle Foodservice
RTP14
ab € 34,55*
Sonstiges
Carlisle Foodservice
C223614
ab € 137,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.