Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carlisle Tellerkorb, 50x50 cm, blau, mit langen Fingern, (8 cm) Innenhöhe 8,1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Carlisle Tellerkorb, 50x50 cm, blau, mit langen Fingern, (8 cm) Innenhöhe 8,1
Carlisle Tellerkorb, 50x50 cm, blau, mit langen Fingern, (8 cm) Innenhöhe 8,1
Carlisle Tellerkorb, 50x50 cm, blau, mit langen Fingern, (8 cm) Innenhöhe 8,1
Artikel-Nr.:
     2813-371-148
Hersteller:
     Carlisle Foodservice
Herst.-Nr.:
     RTP14
EAN/GTIN:
     0077838619711
Suchbegriffe:
Spülkorb
Spülmaschinenkorb
carlisle spülkorb
spülkorb

Carlisle Tellerkorb, 50x50 cm, blau, mit langen Fingern, (8 cm) Innenhöhe 8,1 cm, Außenhöhe 10,1 cm
Hält Teller fest und schützt empfindliche Ränder vor Absplitterungen und Bruch.
Die langen Finger im Korb stützen größere Teller, Tabletts und Platten.
Kann mit einem offenen Aufsatz ergänzt werden.

Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Länge:
50 cm
Breite:
50 cm
Höhe:
10 cm
Gewicht:
1.88 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,87*
€ 55,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,88*
€ 54,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,71*
€ 52,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,98*
€ 51,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,42*
€ 50,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,38*
€ 40,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Carlisle Foodservice
RE14
ab € 11,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.