Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

371Carlisle GläserkorbAufsatz OPTICLEAN, 50x50 cm, blau, 16 Fächer à 11,3 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
371Carlisle GläserkorbAufsatz OPTICLEAN, 50x50 cm, blau, 16 Fächer à 11,3 x
371Carlisle GläserkorbAufsatz OPTICLEAN, 50x50 cm, blau, 16 Fächer à 11,3 x
Artikel-Nr.:
     2813-371-118
Hersteller:
     Carlisle Foodservice
Herst.-Nr.:
     RE1614
EAN/GTIN:
     0077838219164

371Carlisle GläserkorbAufsatz OPTICLEAN, 50x50 cm, blau, 16 Fächer à 11,3 x 11,3 cm, Höhe 4 cm


Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
blau
Länge:
50 cm
Breite:
50 cm
Höhe:
5 cm
Gewicht:
0.74 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
7
€ 4,95*
ab € 14,73*
€ 20,14*
3 Tage
12
€ 9,90*
ab € 14,88*
€ 20,34*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Carlisle Foodservice
RG1614
ab € 28,42*
Sonstiges
Carlisle Foodservice
RE2514
ab € 15,29*
Sonstiges
Carlisle Foodservice
RC16-114
ab € 36,42*
Sonstiges
Carlisle Foodservice
RTP14
ab € 34,41*
Sonstiges
Carlisle Foodservice
C223614
ab € 138,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.