Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dressinglöffel PVD, schwarz, Länge: 338 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Dressinglöffel PVD, schwarz, Länge: 338 mm
Produktbild zu Dressinglöffel PVD, schwarz, Länge: 338 mm
Anwendungsbild zu Dressinglöffel PVD, schwarz, Länge: 338 mm
Anwendungsbild zu Dressinglöffel PVD, schwarz, Länge: 338 mm
Anwendungsbild zu Dressinglöffel PVD, schwarz, Länge: 338 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227701541
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1319ATB000242
EAN/GTIN:
     8711155448433
Suchbegriffe:
Dressing-Löffel
Dressinglöffel
dressinglöffel
Dressinglöffel PVD, schwarz, Länge: 338 mm

Edelstahl, mattiert, PVD-Beschichtung, schwarz

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Länge:
338 mm
EAN Stück:
8711155448433
Inhalt:
0,035 l
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Weitere Suchbegriffe: Buffetlöffel, Dressingschöpfer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,35*
€ 48,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,75*
€ 46,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,89*
€ 43,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,10*
€ 42,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,27*
€ 41,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.