Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

»Barcelona« Salatlöffel PVD, gold, Länge: 270 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu »Barcelona« Salatlöffel PVD, gold, Länge: 270 mm
Produktbild zu »Barcelona« Salatlöffel PVD, gold, Länge: 270 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227701484
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7902
EAN/GTIN:
     8425734079023
Suchbegriffe:
Gemüselöffel
Kartoffellöffel
Reislöffel
Salatlöffel
»Barcelona« Salatlöffel PVD, gold, Länge: 270 mm

Weitere Informationen:
Farbe:
gold
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
EAN Stück:
8425734079023
Länge:
270 mm
Material:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Servierlöffel, Vorlegelöffel, gemüselöffel edelstahl, gemüselöffel, denndasaugeisstmit, frischAufgetischt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.