Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

»Barcelona« Longdrinklöffel PVD, champagner, Länge: 202 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu »Barcelona« Longdrinklöffel PVD, champagner, Länge: 202 mm
Produktbild zu »Barcelona« Longdrinklöffel PVD, champagner, Länge: 202 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227701479
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7899
EAN/GTIN:
     8425734078996
Suchbegriffe:
Bar-Löffel
Barlöffel
Cocktail-Löffel
Cocktaillöffel
»Barcelona« Longdrinklöffel PVD, champagner, Länge: 202 mm

18/10 Edelstahl, PVD beschichtet, Materialstärke 3,0 mm

Weitere Informationen:
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Länge:
202 mm
Farbe:
champagner
Material:
Edelstahl
EAN Stück:
8425734078996
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.