Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

»Barcelona« Longdrinklöffel PVD, gold, Länge: 202 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu »Barcelona« Longdrinklöffel PVD, gold, Länge: 202 mm
Produktbild zu »Barcelona« Longdrinklöffel PVD, gold, Länge: 202 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227701464
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8063
EAN/GTIN:
     8425734075513
Suchbegriffe:
Bar-Löffel
Barlöffel
Cocktail-Löffel
Cocktaillöffel
»Barcelona« Longdrinklöffel PVD, gold, Länge: 202 mm

18/10 Edelstahl, PVD beschichtet, Materialstärke 3,0 mm

Weitere Informationen:
EAN Stück:
8425734075513
Länge:
202 mm
Farbe:
gold
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,95008*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 2,74584* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,18*
€ 53,7642
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,08*
€ 51,2652
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,45004*
€ 49,32555
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,84008*
€ 48,5997
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,98004*
€ 47,57625
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,95008*
€ 39,2106
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.