Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VICTORINOX Tourniermesser, Länge: 154 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu VICTORINOX Tourniermesser, Länge: 154 mm, schwarz
Produktbild zu VICTORINOX Tourniermesser, Länge: 154 mm, schwarz
Logo zu VICTORINOX Tourniermesser, Länge: 154 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     3391-227701129
Hersteller:
     Victorinox
Herst.-Nr.:
     67503
EAN/GTIN:
     7611160003133
Suchbegriffe:
Gemüsemesser
Salatmesser
Spickmesser
Kartoffelschälmesser
VICTORINOX Tourniermesser, Länge: 154 mm, schwarz

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Klingenlänge:
60 mm
Länge:
154 mm
EAN Stück:
7611160003133
Material:
Stahl
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2,57*
€ 4,64*
Lager 3391
311
€ 9,90*
ab € 2,60*
€ 4,68*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.