Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneebesen 18/10 Edelstahl, 16 Drähte, 1,6 mm, Länge: 450 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Schneebesen 18/10 Edelstahl, 16 Drähte, 1,6 mm, Länge: 450 mm
Produktbild zu Schneebesen 18/10 Edelstahl, 16 Drähte, 1,6 mm, Länge: 450 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227700886
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     NC074
EAN/GTIN:
     3100552706607
Suchbegriffe:
Küchenbesen
Küchenschneebesen
Rührbesen
Schlagbesen
Schneebesen 18/10 Edelstahl, 16 Drähte, 1,6 mm, Länge: 450 mm

Weitere Informationen:
EAN Stück:
3100552706607
Länge:
450 mm
Material:
Edelstahl
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Ausführung:
16 Drähte
Drahtstärke:
1,6 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.