Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fleischgabel geschmiedet, Länge: 295 mm, Zinkenlänge: 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Fleischgabel geschmiedet, Länge: 295 mm, Zinkenlänge: 160 mm
Produktbild zu Fleischgabel geschmiedet, Länge: 295 mm, Zinkenlänge: 160 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227700845
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     HKNS10214
EAN/GTIN:
     9120035203304
Suchbegriffe:
Aufschnittgabel
Bratengabel
Fleischgabel
Küchengabel
Fleischgabel geschmiedet, Länge: 295 mm, Zinkenlänge: 160 mm

Weitere Informationen:
EAN Stück:
9120035203304
Material:
geschmiedet
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Länge:
295 mm
Klingenlänge:
160 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,53*
€ 36,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.