Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fleischgabel geschmiedet, Länge: 320 mm, Zinkenlänge: 180 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Fleischgabel geschmiedet, Länge: 320 mm, Zinkenlänge: 180 mm
Produktbild zu Fleischgabel geschmiedet, Länge: 320 mm, Zinkenlänge: 180 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227700844
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     HKNS10213
EAN/GTIN:
     9120035200204
Suchbegriffe:
Aufschnittgabel
Bratengabel
Fleischgabel
Küchengabel
Fleischgabel geschmiedet, Länge: 320 mm, Zinkenlänge: 180 mm

Weitere Informationen:
EAN Stück:
9120035200204
Material:
geschmiedet
Länge:
320 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Klingenlänge:
180 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,83*
€ 37,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,39*
€ 37,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.