Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

»Laguiole Classique« Tranchierbesteck mit Olivenholzgriff, in Holzbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu »Laguiole Classique« Tranchierbesteck mit Olivenholzgriff, in Holzbox
Produktbild zu »Laguiole Classique« Tranchierbesteck mit Olivenholzgriff, in Holzbox
Produktbild zu »Laguiole Classique« Tranchierbesteck mit Olivenholzgriff, in Holzbox
Produktbild zu »Laguiole Classique« Tranchierbesteck mit Olivenholzgriff, in Holzbox
Produktbild zu »Laguiole Classique« Tranchierbesteck mit Olivenholzgriff, in Holzbox
Artikel-Nr.:
     3391-227700483
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     HLACNS-06G-05G
EAN/GTIN:
     9120035202222
Suchbegriffe:
Holzbox
Tranchier-Besteck
Tranchier-Garnitur
Tranchier-Set
»Laguiole Classique« Tranchierbesteck mit Olivenholzgriff, in Holzbox

»Laguiole Classique«
Klingenstahl, Edelstahlbacken, in Holzbox 330 x 80 x 40 mm

Weitere Informationen:
Länge:
290 mm
Zinkenlänge:
105 mm
Klingenlänge:
165 mm
EAN Stück:
9120035202222
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Tranchierbesteck, Tranchiergarnitur, Tranchierset, tranchierbesteck, xmasMesser, xmasWeihnachtsgans
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,09*
€ 76,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,20*
€ 74,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,55*
€ 73,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,90*
€ 72,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,43*
€ 70,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,16*
€ 59,69
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
HLACNS6
ab € 17,96*
Sonstiges
k.A.
HLACNS-050GO
ab € 23,10*
Sonstiges
k.A.
HLACNS-07BS
ab € 63,76*
Sonstiges
k.A.
HLACNS-07G
ab € 17,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.