Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachrinnenform halbrunder Boden, 18/10 NC, Höhe: 50 mm, Länge: 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Dachrinnenform halbrunder Boden, 18/10 NC, Höhe: 50 mm, Länge: 400 mm
Produktbild zu Dachrinnenform halbrunder Boden, 18/10 NC, Höhe: 50 mm, Länge: 400 mm
Symbol zu Dachrinnenform halbrunder Boden, 18/10 NC, Höhe: 50 mm, Länge: 400 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227700384
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3B
EAN/GTIN:
     3830050390069
Suchbegriffe:
Pasteten-Form
Pastetenform
Terrine-Form
Terrineform
Dachrinnenform halbrunder Boden, 18/10 NC, Höhe: 50 mm, Länge: 400 mm

Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
EAN Stück:
3830050390069
Höhe:
50 mm
Länge:
400 mm
Material:
Edelstahl
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,05*
€ 52,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,78*
€ 49,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,19*
€ 47,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,95*
€ 47,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.