Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachrinnenform halbrunder Boden, 18/10 NC, Höhe: 50 mm, Länge: 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Dachrinnenform halbrunder Boden, 18/10 NC, Höhe: 50 mm, Länge: 300 mm
Produktbild zu Dachrinnenform halbrunder Boden, 18/10 NC, Höhe: 50 mm, Länge: 300 mm
Symbol zu Dachrinnenform halbrunder Boden, 18/10 NC, Höhe: 50 mm, Länge: 300 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227700383
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3A
EAN/GTIN:
     3830050390052
Suchbegriffe:
Pasteten-Form
Pastetenform
Terrine-Form
Terrineform
Dachrinnenform halbrunder Boden, 18/10 NC, Höhe: 50 mm, Länge: 300 mm

Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
EAN Stück:
3830050390052
Höhe:
50 mm
Länge:
300 mm
Material:
Edelstahl
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Weitere Suchbegriffe: Terrinen-Form, Terrinenform, pastetenform edelstahl, pastetenform, bestof2022
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,42*
€ 39,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,67*
€ 36,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,50*
€ 36,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.