Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEBER GN-Einschubblech 2/1 18/10 Edelstahl, 650 x 530 mm, Tiefe: 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu RIEBER GN-Einschubblech 2/1 18/10 Edelstahl, 650 x 530 mm, Tiefe: 20 mm
Produktbild zu RIEBER GN-Einschubblech 2/1 18/10 Edelstahl, 650 x 530 mm, Tiefe: 20 mm
Logo zu RIEBER GN-Einschubblech 2/1 18/10 Edelstahl, 650 x 530 mm, Tiefe: 20 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227700058
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     84100101
EAN/GTIN:
     4007537027391
Suchbegriffe:
Antihaft-Backblech GN
Einschubblech
GN-Blech
Gastronorm-Blech
RIEBER GN-Einschubblech 2/1 18/10 Edelstahl, 650 x 530 mm, Tiefe: 20 mm

Weitere Informationen:
EAN Stück:
4007537027391
Tiefe:
20 mm
Länge:
530 mm
Breite:
650 mm
GN:
2/1
Material:
Edelstahl
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Weitere Suchbegriffe: Gastronormbehälter Einschubblech, Gastronormblech, einschubblech, Gastronomieblech
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 42,04*
€ 53,76*
25 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 43,14*
€ 55,40*
Lager 3391
30
€ 5,90*
ab € 53,16*
€ 67,63*
17 Tage
24
€ 5,00*
ab € 53,39*
€ 67,78*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,63*
€ 80,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,28*
€ 80,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,64*
€ 76,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,13*
€ 75,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,47*
€ 73,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,16*
€ 63,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.