Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEIS Servierlöffel, Länge: 240 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu WEIS Servierlöffel, Länge: 240 mm
Produktbild zu WEIS Servierlöffel, Länge: 240 mm
Logo zu WEIS Servierlöffel, Länge: 240 mm
Artikel-Nr.:
     3391-226689230
Hersteller:
     Weis
Herst.-Nr.:
     15521
EAN/GTIN:
     4010411155219
Suchbegriffe:
Gemüselöffel
Kartoffellöffel
Reislöffel
Salatlöffel
WEIS Servierlöffel, Länge: 240 mm

Weitere Informationen:
EAN Stück:
4010411155219
Länge:
240 mm
Ausführung:
voll
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.