Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEIS Schneeschlagkessel mit Griff und Stellring, Höhe: 120 mm, ø: 240 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu WEIS Schneeschlagkessel mit Griff und Stellring, Höhe: 120 mm, ø: 240 mm
Produktbild zu WEIS Schneeschlagkessel mit Griff und Stellring, Höhe: 120 mm, ø: 240 mm
Logo zu WEIS Schneeschlagkessel mit Griff und Stellring, Höhe: 120 mm, ø: 240 mm
Artikel-Nr.:
     3391-226689221
Hersteller:
     Weis
Herst.-Nr.:
     13224
EAN/GTIN:
     4010411132241
Suchbegriffe:
Mixerschüssel
Rührkessel
Schlag-Schüssel
Schlagkessel
WEIS Schneeschlagkessel mit Griff und Stellring, Höhe: 120 mm, ø: 240 mm

Weitere Informationen:
EAN Stück:
4010411132241
Höhe:
120 mm
ø:
240 mm
Material:
Edelstahl
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3391
13
€ 9,90*
ab € 27,34*
€ 36,28*
4 Tage
11
€ 5,99*
ab € 36,03*
€ 46,75*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,28*
€ 43,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,02*
€ 41,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,56*
€ 39,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,24*
€ 39,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,66*
€ 38,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.