Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONTACTO Salatlöffel 18/10 Edelstahl, Länge: 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu CONTACTO Salatlöffel 18/10 Edelstahl, Länge: 300 mm
Produktbild zu CONTACTO Salatlöffel 18/10 Edelstahl, Länge: 300 mm
Logo zu CONTACTO Salatlöffel 18/10 Edelstahl, Länge: 300 mm
Logo zu CONTACTO Salatlöffel 18/10 Edelstahl, Länge: 300 mm
Artikel-Nr.:
     3391-226689173
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     7787/309
EAN/GTIN:
     4003625778794
Suchbegriffe:
Gemüselöffel
Kartoffellöffel
Reislöffel
Salatlöffel
CONTACTO Salatlöffel 18/10 Edelstahl, Länge: 300 mm

Greifbare Eleganz. Die zeitlosen Buffetbestecke der Ergonom-Serie empfehlen sich für den Einsatz am klassischen als auch am jungen, trendigen Buffet.

Die Ergonom-Serie eignet sich aufgrund seiner hochglänzenden edlen Optik für Buffel und Tafel.
Alle Teile sind fugenlos mit polierten, ergonomischen Griffen die aus rostfreien Edelstahl 18/10 bestehen mit den Arbeitsteilen die aus hochwertigem Edelstah 18/0 gefertigt sind verbunden.
  • ergonomisch profi lierter Griff aus Edelstahl 18/10
  • hochglänzend
  • fugenlos
  • ideale Tafelserie


Weitere Informationen:
EAN Stück:
4003625778794
Länge:
300 mm
Ausführung:
voll
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.