Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEIS Schneebesen 16 Drähte, 2,3 mm rostfrei, Länge: 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu WEIS Schneebesen 16 Drähte, 2,3 mm rostfrei, Länge: 500 mm
Produktbild zu WEIS Schneebesen 16 Drähte, 2,3 mm rostfrei, Länge: 500 mm
Logo zu WEIS Schneebesen 16 Drähte, 2,3 mm rostfrei, Länge: 500 mm
Artikel-Nr.:
     3391-226689065
Hersteller:
     Weis
Herst.-Nr.:
     13650
EAN/GTIN:
     4010411136508
Suchbegriffe:
Küchenbesen
Küchenschneebesen
Rührbesen
Schlagbesen
WEIS Schneebesen 16 Drähte, 2,3 mm rostfrei, Länge: 500 mm

Weitere Informationen:
EAN Stück:
4010411136508
Länge:
500 mm
Ausführung:
16 Drähte
Material:
Edelstahl
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Drahtstärke:
1,6 mm
Weitere Suchbegriffe: Schneebesen, Topfbesen, küchenbesen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.