Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEIS Schöpflöffel 18/10 Edelstahl, Inhalt: 0,05 Liter, Länge: 185 mm, ø: 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu WEIS Schöpflöffel 18/10 Edelstahl, Inhalt: 0,05 Liter, Länge: 185 mm, ø: 60 mm
Produktbild zu WEIS Schöpflöffel 18/10 Edelstahl, Inhalt: 0,05 Liter, Länge: 185 mm, ø: 60 mm
Logo zu WEIS Schöpflöffel 18/10 Edelstahl, Inhalt: 0,05 Liter, Länge: 185 mm, ø: 60 mm
Artikel-Nr.:
     3391-226689012
Hersteller:
     Weis
Herst.-Nr.:
     12550
EAN/GTIN:
     4010411125502
Suchbegriffe:
Milchlöffel
Schöpfkelle
Schöpflöffel
Suppen-Kelle
WEIS Schöpflöffel 18/10 Edelstahl, Inhalt: 0,05 Liter, Länge: 185 mm, ø: 60 mm

Griff satiniert, mit Haken, eingeprägte Maßeinheit

Weitere Informationen:
EAN Stück:
4010411125502
Inhalt:
0,05 l
Länge:
185 mm
ø:
60 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.