Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Teigabstecher Kunststoff, Länge: 215 mm, Breite: 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SCHNEIDER Teigabstecher Kunststoff, Länge: 215 mm, Breite: 125 mm
Produktbild zu SCHNEIDER Teigabstecher Kunststoff, Länge: 215 mm, Breite: 125 mm
Logo zu SCHNEIDER Teigabstecher Kunststoff, Länge: 215 mm, Breite: 125 mm
Artikel-Nr.:
     3391-226680066
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     227350
EAN/GTIN:
     4028574009201
Suchbegriffe:
Pizzaspachtel
Teigabstecher
Teigspachtel
Teig-Schaber
SCHNEIDER Teigabstecher Kunststoff, Länge: 215 mm, Breite: 125 mm

Weitere Informationen:
Breite:
125 mm
EAN Stück:
4028574009201
Länge:
215 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Kunststoff
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 1,68*
€ 2,07*
9 Tage
51
1
€ 4,95*
ab € 1,66*
€ 2,97*
Lager 3391
140
1
€ 9,90*
ab € 2,15*
€ 3,80*
6 Tage
909
1
€ 17,50*
ab € 2,25*
€ 3,95*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.