Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FACKELMANN »Herz« Muffinförmchen 50-tlg., ø: 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu FACKELMANN »Herz« Muffinförmchen 50-tlg., ø: 50 mm
Produktbild zu FACKELMANN »Herz« Muffinförmchen 50-tlg., ø: 50 mm
Anwendungsbild zu FACKELMANN »Herz« Muffinförmchen 50-tlg., ø: 50 mm
Logo zu FACKELMANN »Herz« Muffinförmchen 50-tlg., ø: 50 mm
Artikel-Nr.:
     3391-226666450
Hersteller:
     Fackelmann
Herst.-Nr.:
     43959
EAN/GTIN:
     4008033439596
Suchbegriffe:
Muffin-Form
Muffin-Förmchen
Muffinform
Muffinförmchen
FACKELMANN »Herz« Muffinförmchen 50-tlg., ø: 50 mm

»Herz«

Weitere Informationen:
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Papier
ø:
50 mm
EAN Stück:
4008033439596
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,33*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.