Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FACKELMANN Teekugel Edelstahl 18/10, Länge: 230 mm, ø: 76 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu FACKELMANN Teekugel Edelstahl 18/10, Länge: 230 mm, ø: 76 mm
Produktbild zu FACKELMANN Teekugel Edelstahl 18/10, Länge: 230 mm, ø: 76 mm
Logo zu FACKELMANN Teekugel Edelstahl 18/10, Länge: 230 mm, ø: 76 mm
Artikel-Nr.:
     3391-226666288
Hersteller:
     Fackelmann
Herst.-Nr.:
     49162
EAN/GTIN:
     4008033491624
Suchbegriffe:
Tee-Ei
Tee-Gewürzkugel
Teeei
Teekugel
FACKELMANN Teekugel Edelstahl 18/10, Länge: 230 mm, ø: 76 mm

Weitere Informationen:
EAN Stück:
4008033491624
Länge:
230 mm
ø:
76 mm
Material:
Edelstahl
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Weitere Suchbegriffe: Teesiebkugel, fackelmann teeei, tee ei
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,65001*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 3,21667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,25*
€ 16,9575
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,78002*
€ 16,39822
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,11*
€ 15,6009
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,48*
€ 14,8512
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,10002*
€ 14,39902
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,65001*
€ 11,48351
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.