Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WESTMARK Gitterroller Kunststoff, Höhe: 43 mm, Länge: 200 mm, Breite: 122 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu WESTMARK Gitterroller Kunststoff, Höhe: 43 mm, Länge: 200 mm, Breite: 122 mm
Produktbild zu WESTMARK Gitterroller Kunststoff, Höhe: 43 mm, Länge: 200 mm, Breite: 122 mm
Produktbild zu WESTMARK Gitterroller Kunststoff, Höhe: 43 mm, Länge: 200 mm, Breite: 122 mm
Logo zu WESTMARK Gitterroller Kunststoff, Höhe: 43 mm, Länge: 200 mm, Breite: 122 mm
Artikel-Nr.:
     3391-226655087
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     32182270
EAN/GTIN:
     4004094321870
Suchbegriffe:
Gitter-Schneider
Gitter-Teigschneider
Gitterschneider
Gitterteigschneider
WESTMARK Gitterroller Kunststoff, Höhe: 43 mm, Länge: 200 mm, Breite: 122 mm

die ideale Hilfe, um schnell ein gleichmäßiges Gitter aus Teig zu formen - z. B. für die berühmte Linzer Torte oder sonstige Teigwaren

Weitere Informationen:
Breite:
122 mm
EAN Stück:
4004094321870
Höhe:
43 mm
Länge:
200 mm
Material:
Kunststoff
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 6,49*
€ 9,42*
Lager 3391
19
1
€ 5,90*
ab € 6,68*
€ 10,07*
24 Tage
unbekannt
4
€ 5,20*
ab € 8,68*
€ 11,98*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.