Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZASSENHAUS »Barista« Präzisionswaage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo zu ZASSENHAUS »Barista« Präzisionswaage
Logo zu ZASSENHAUS »Barista« Präzisionswaage
Artikel-Nr.:
     3391-226652038
Hersteller:
     Zassenhaus
Herst.-Nr.:
     073546
EAN/GTIN:
     4006528073546
Suchbegriffe:
Präzisionswaage
präzisionswaage
ZASSENHAUS »Barista« Präzisionswaage

»Barista«
Kunststoff, Edelstahl
- Präzisions-Kaffeewaage, mit Timer-Funktion, LED-Display, Edelstahl-Wiegefläche
- Wiegeeinheiten: g, oz, lb
- TARE-Funktion (Zuwiegen), Überlastungsanzeige, Abschaltautomatik
- inkl. 2 AAA Batterien

Weitere Informationen:
Höhe:
20 mm
Breite:
105 mm
Material:
Edelstahl
Länge:
130 mm
EAN Stück:
4006528073546
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,61*
€ 49,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,20*
€ 47,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,60*
€ 44,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,78*
€ 43,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,36*
€ 42,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,07*
€ 35,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.