Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KÜCHENPROFI »Parma« Käsemesser, Klingenlänge: 170 mm, Länge: 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu KÜCHENPROFI »Parma« Käsemesser, Klingenlänge: 170 mm, Länge: 300 mm
Produktbild zu KÜCHENPROFI »Parma« Käsemesser, Klingenlänge: 170 mm, Länge: 300 mm
Logo zu KÜCHENPROFI »Parma« Käsemesser, Klingenlänge: 170 mm, Länge: 300 mm
Logo zu KÜCHENPROFI »Parma« Käsemesser, Klingenlänge: 170 mm, Länge: 300 mm
Artikel-Nr.:
     3391-226651419
Hersteller:
     Küchenprofi
Herst.-Nr.:
     12 1007 28 00
EAN/GTIN:
     4007371030595
Suchbegriffe:
Käse-Messer
Käsemesser
käse messer
KÜCHENPROFI »Parma« Käsemesser, Klingenlänge: 170 mm, Länge: 300 mm

Weitere Informationen:
EAN Stück:
4007371030595
Klingenlänge:
170 mm
Länge:
300 mm
Material:
Edelstahl
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.