Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KÜCHENPROFI Teekugel Edelstahl 18/10, Länge: 150 mm, ø: 45 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu KÜCHENPROFI Teekugel Edelstahl 18/10, Länge: 150 mm, ø: 45 mm
Produktbild zu KÜCHENPROFI Teekugel Edelstahl 18/10, Länge: 150 mm, ø: 45 mm
Logo zu KÜCHENPROFI Teekugel Edelstahl 18/10, Länge: 150 mm, ø: 45 mm
Artikel-Nr.:
     3391-226651355
Hersteller:
     Küchenprofi
Herst.-Nr.:
     10 4502 28 04
EAN/GTIN:
     4007371025126
Suchbegriffe:
Tee-Ei
Tee-Gewürzkugel
Teeei
Teekugel
KÜCHENPROFI Teekugel Edelstahl 18/10, Länge: 150 mm, ø: 45 mm

Weitere Informationen:
EAN Stück:
4007371025126
Länge:
150 mm
ø:
45 mm
Material:
Edelstahl
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Weitere Suchbegriffe: Teesiebkugel, tee ei, denndasaugeisstmit, frischAufgetischt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.