Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KÜCHENPROFI Schneebesen 18/10 Edelstahl, Länge: 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu KÜCHENPROFI Schneebesen 18/10 Edelstahl, Länge: 250 mm
Produktbild zu KÜCHENPROFI Schneebesen 18/10 Edelstahl, Länge: 250 mm
Logo zu KÜCHENPROFI Schneebesen 18/10 Edelstahl, Länge: 250 mm
Artikel-Nr.:
     3391-226651352
Hersteller:
     Küchenprofi
Herst.-Nr.:
     10 3504 28 25
EAN/GTIN:
     4007371016247
Suchbegriffe:
Küchenbesen
Küchenschneebesen
Rührbesen
Schlagbesen
KÜCHENPROFI Schneebesen 18/10 Edelstahl, Länge: 250 mm

Weitere Informationen:
EAN Stück:
4007371016247
Länge:
250 mm
Material:
Edelstahl
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Ausführung:
10 Drähte
Drahtstärke:
1,2 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.