Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KÜCHENPROFI Schneebesen 18/10 Edelstahl, Länge: 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu KÜCHENPROFI Schneebesen 18/10 Edelstahl, Länge: 200 mm
Produktbild zu KÜCHENPROFI Schneebesen 18/10 Edelstahl, Länge: 200 mm
Logo zu KÜCHENPROFI Schneebesen 18/10 Edelstahl, Länge: 200 mm
Artikel-Nr.:
     3391-226651351
Hersteller:
     Küchenprofi
Herst.-Nr.:
     10 3504 28 20
EAN/GTIN:
     4007371016865
Suchbegriffe:
Küchenbesen
Küchenschneebesen
Rührbesen
Schlagbesen
KÜCHENPROFI Schneebesen 18/10 Edelstahl, Länge: 200 mm

Weitere Informationen:
EAN Stück:
4007371016865
Länge:
200 mm
Material:
Edelstahl
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Ausführung:
10 Drähte
Drahtstärke:
1,2 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.