Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kochlöffel oval, Holz, Länge: 300 mm, »Herz«


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Kochlöffel oval, Holz, Länge: 300 mm, »Herz«
Produktbild zu Kochlöffel oval, Holz, Länge: 300 mm, »Herz«
Artikel-Nr.:
     3391-226635048
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     570300010
EAN/GTIN:
     8002525703000
Suchbegriffe:
Holzlöffel
Kochlöffel
Kostlöffel
Rührlöffel
Kochlöffel oval, Holz, Länge: 300 mm, »Herz«

Weitere Informationen:
Material:
Holz
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
EAN Stück:
8002525703000
Länge:
300 mm
Ausführung:
»Herz«
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,10*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.