Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WESTMARK »Gallant« Pfannenwender


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu WESTMARK »Gallant« Pfannenwender
Produktbild zu WESTMARK »Gallant« Pfannenwender
Anwendungsbild zu WESTMARK »Gallant« Pfannenwender
Anwendungsbild zu WESTMARK »Gallant« Pfannenwender
Anwendungsbild zu WESTMARK »Gallant« Pfannenwender
Anwendungsbild zu WESTMARK »Gallant« Pfannenwender
Anwendungsbild zu WESTMARK »Gallant« Pfannenwender
Anwendungsbild zu WESTMARK »Gallant« Pfannenwender
Anwendungsbild zu WESTMARK »Gallant« Pfannenwender
Logo zu WESTMARK »Gallant« Pfannenwender
Logo zu WESTMARK »Gallant« Pfannenwender
Artikel-Nr.:
     3391-226609153
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     29352270
EAN/GTIN:
     4004094293573
Suchbegriffe:
Pfannenwender
westmark pfannenwender
pfannenwender
WESTMARK »Gallant« Pfannenwender

hitzebeständig bis 210 °C
Material: PA (Polyamid), TPE (Thermoplastische Elastomere), Edelstahl

Weitere Informationen:
Länge:
305 mm
EAN Stück:
4004094293573
Breite:
85 mm
Material:
Polyamid (PA)
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 3,73*
€ 5,25*
19 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 3,77*
€ 5,30*
Lager 3391
358
1
€ 9,90*
ab € 4,29*
€ 6,60*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Westmark
29112270
ab € 4,28*
Sonstiges
Westmark
29062270
ab € 4,29*
Sonstiges
Westmark
29562270
ab € 3,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.