Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westmark Suppenkelle »Gallant« aus hochwertigem Polyamid, ideal für


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Westmark Suppenkelle »Gallant« aus hochwertigem Polyamid, ideal für
Westmark Suppenkelle »Gallant« aus hochwertigem Polyamid, ideal für
Westmark Suppenkelle »Gallant« aus hochwertigem Polyamid, ideal für
Westmark Suppenkelle »Gallant« aus hochwertigem Polyamid, ideal für
Westmark Suppenkelle »Gallant« aus hochwertigem Polyamid, ideal für
Westmark Suppenkelle »Gallant« aus hochwertigem Polyamid, ideal für
Westmark Suppenkelle »Gallant« aus hochwertigem Polyamid, ideal für
Artikel-Nr.:
     2813-371-7791
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     29562270
EAN/GTIN:
     4004094295676
Suchbegriffe:
Milchlöffel
Schöpfkelle
Schöpflöffel
Suppen-Kelle

Westmark Suppenkelle »Gallant«
aus hochwertigem Polyamid, ideal für beschichtete Töpfe und Pfannen, hitzebeständig bis 210°C, Komfort-Soft-Touch-Griff

Weitere Informationen:
Länge:
32 cm
Breite:
9 cm
Höhe:
8 cm
Gewicht:
0.08 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 4,12*
€ 5,82*
19 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 4,25*
€ 5,99*
3 Tage
298
1
€ 9,90*
ab € 4,27*
€ 7,01*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 34,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WACA-Kunststoffwarenfabrik
0255-710
ab € 2,00*
Sonstiges
k.A.
H83
ab € 1,55*
Sonstiges
WACA-Kunststoffwarenfabrik
0255-911
ab € 2,00*
Sonstiges
Westmark
29652270
ab € 4,01*
Sonstiges
Westmark
29542270
ab € 4,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.