Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3391-226609041 Herst.-Nr.: 15702270 EAN/GTIN: 4004094157073 |
| |
|
| | |
| WESTMARK »Flexi« Pfannenwender Kunststoff/Silikon, Länge: 300 mm
»Flexi« hitzebeständig bis 210 °C
Weitere Informationen: | | Breite: | 85 mm | EAN Stück: | 4004094157073 | Länge: | 300 mm | Material: | Silikon | Verfügbarkeit: | Lagerartikel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 5 | | € 4,95* | ab € 6,39* | € 8,69* | | | | | 15 Tage | | | 5 | | € 5,20* | ab € 6,80* | € 9,25* | | | | Lager 3391 | | | | 1 | | € 9,90* | ab € 6,58* | € 9,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3391 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3391 | | Versand: Lager 3391 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 9,90* |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|