Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westmark Pfannenwender/Schaber »Flexi«, 30 cm Wender und Schaber in einem,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Westmark Pfannenwender/Schaber »Flexi«, 30 cm Wender und Schaber in einem,
Westmark Pfannenwender/Schaber »Flexi«, 30 cm Wender und Schaber in einem,
Westmark Pfannenwender/Schaber »Flexi«, 30 cm Wender und Schaber in einem,
Westmark Pfannenwender/Schaber »Flexi«, 30 cm Wender und Schaber in einem,
Westmark Pfannenwender/Schaber »Flexi«, 30 cm Wender und Schaber in einem,
Westmark Pfannenwender/Schaber »Flexi«, 30 cm Wender und Schaber in einem,
Westmark Pfannenwender/Schaber »Flexi«, 30 cm Wender und Schaber in einem,
Artikel-Nr.:
     2813-371-7657
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     15702270
EAN/GTIN:
     4004094157073
Suchbegriffe:
Backschaufel
Bratenwender
Bratwender
Fischbackschaufel

Westmark Pfannenwender/Schaber »Flexi«, 30 cm
Wender und Schaber in einem, verfügt über eine starre schwarze aus hochwertigem Polyamid und eine flexible rote Seite aus Silikon, hitzebeständig bis 200°C

Weitere Informationen:
Länge:
31 cm
Breite:
9 cm
Höhe:
1 cm
Gewicht:
0.07 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 6,38*
€ 8,67*
14 Tage
unbekannt
5
€ 5,20*
ab € 6,79*
€ 9,23*
2 Tage
449
1
€ 9,90*
ab € 6,57*
€ 9,64*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 43,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.