Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlakku sortiert, Höhe: 15 mm, Länge: 250 mm, Breite: 140 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kühlakku sortiert, Höhe: 15 mm, Länge: 250 mm, Breite: 140 mm
Artikel-Nr.:
     3391-226607162
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8720573932912
Suchbegriffe:
Kühl-Akku
Kühlaccu
Kühlakku
Kühlelement
Kühlakku sortiert, Höhe: 15 mm, Länge: 250 mm, Breite: 140 mm

Weitere Informationen:
Länge:
250 mm
Höhe:
10 mm
Breite:
140 mm
Material:
Kunststoff
EAN Stück:
8720573932912
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Ausführung:
färbig sortiert
Weitere Suchbegriffe: Kühlspeicher, kühl akku
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,00*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.