Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kartoffelstampfer Edelstahl, Länge: 300 mm, Breite: 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Kartoffelstampfer Edelstahl, Länge: 300 mm, Breite: 80 mm
Produktbild zu Kartoffelstampfer Edelstahl, Länge: 300 mm, Breite: 80 mm
Artikel-Nr.:
     3391-226605290
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     BG-3190
EAN/GTIN:
     6924691360165
Suchbegriffe:
Kartoffel-Stampfer
Kartoffelstampfer
kartoffelstampfer
Kartoffelstampfer Edelstahl, Länge: 300 mm, Breite: 80 mm

Weitere Informationen:
Länge:
300 mm
EAN Stück:
6924691360165
Breite:
80 mm
Material:
Edelstahl
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.